EATON BRS225 kenttäasennussarjat ja -osat pää- ja lisäsyöttökorvakkeet, vaatii 1 tilan | BJ7TUF

EATON BRS225-kenttäasennussarjat ja -osat pää- ja lisäsyöttökorvakkeet, vaativat 1 välissä

Tuote: BJ7TUF Malli: BRS225

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeinäkuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.53

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton BRS225 -pää- tai alisyöttöliitinsarjaa käytetään ryhmäkeskuksissa kaapelien ja voimalinjojen turvalliseen liittämiseen.

Ominaisuudet:

  • Tähän sarjaan mahtuu 2 AWG - 300 Kcmil kupari-/alumiinijohtoa.
  • Se tarjoaa 225A ampeeriluokituksen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Ei-pistoke-neutraalit paneelit: Niissä on kiinnitetty katkaisija muovisella taustalla ja ne tarjoavat letkuliitoksen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on pääkorvakkeen ja lisäsyöttökorvan välillä?

V. Pääkorvaketta käytetään osasyöttökorvakkeiden kenttäasennukseen, kun taas osasyöttökorvakkeet korvaavat pääkorvakkeen kuormituskeskuksen tai pääkatkaisijan vakiopääkorvakkeet, jotta asentajat voivat syöttää alisyöttöä toiseen laitteeseen tai paneeliin.

K. Kuinka paljon tilaa tämä Eaton BRS225 -pää- tai apusyöttökorvalohkosarja vaatii korvakkeen liittimien väliin?

V. Tässä sarjassa on korvakkeet, joiden väli on 4 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON BRSF125 kenttäasennussarjat ja -osat, vaativat 1 in Spaces, pää- ja lisäsyöttökorvakkeet | BJ7TUE BRSF125€83.86
EATON BRS125CLX Kenttäasennussarjat ja -osat Pää- ja lisäsyöttökorvakkeet | BJ7TUH BRS125CLX€36.54
Tarjouspyyntö
EATON BRSF125CS Kenttäasennussarjat ja -osat, Clamshell Pack, pää- ja lisäsyöttökorvakkeet, 125 A | BJ7TUJ BRSF125CS€28.41
Tarjouspyyntö
EATON BRSF150 Kenttäasennussarjat ja -osat, Clamshell Pack, pää- ja lisäsyöttökorvakkeet, 150 A | BJ7TUV BRSF150€92.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BRS225-kenttäasennussarjat ja -osat pää- ja lisäsyöttökorvakkeet, vaativat 1 välissä