Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BJ3200 tyypin Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, tyypin Bj 1 tuuman pääkatkaisijat, 200 A, 10 Kaic | AG8MDE

EATON BJ3200 tyypin Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, tyypin Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 200 A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: AG8MDE Malli: BJ3200

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,282.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria200A
KehystyyppiBJ
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.89

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON BJ2100 Type Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 100 A, 10 Kaic | AG8MCW BJ2100100A2-
Tarjouspyyntö
EATON BJ2125 Type Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 125 A, 10 Kaic | AG8MCX BJ2125125A2€612.56
EATON BJ2150 Type Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 150 A, 10 Kaic | AG8MCY BJ2150150A2-
Tarjouspyyntö
EATON BJ2175 Type Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 175 A, 10 Kaic | AG8MCZ BJ2175175A2-
Tarjouspyyntö
EATON BJ2200 Type Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 200 A, 10 Kaic | AG8MDA BJ2200200A2€685.50
EATON BJ3125 tyypin Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, tyypin Bj 1 tuuman pääkatkaisijat, 125 A, 10 Kaic | AG8MDB BJ3125125A3-
Tarjouspyyntö
EATON BJ3150 tyypin Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, tyypin Bj 1 tuuman pääkatkaisijat, 150 A, 10 Kaic | AG8MDC BJ3150150A3€1,282.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BJ3200 tyypin Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, tyypin Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 200 A, 10 Kaic
€1,282.88 / yksikkö