Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BJ2200 Type Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 200 A, 10 Kaic | AG8MDA

EATON BJ2200 Type Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 1 tuuman pistokepääkatkaisin, 200 A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: AG8MDA Malli: BJ2200
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
€685.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria200A
KehystyyppiBJ
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton BJ2200 -katkaisija on Eaton BJ -tyyppinen vakiolaukaisukatkaisin, joka on ihanteellinen haaroituspiirien ja alisyöttöverkkojen suojaamiseen. Tämä pistotulppa piirilevyn katkaisija estää ylikuormitukset ja oikosulut johtimissa ja kytketyissä laitteissa, kuten moottoreissa ja moottorin käynnistimissä.

Ominaisuudet:

  • Eaton BJ2200 -katkaisija sopii 2 AWG - 300 kcmil kuparista ja alumiinista valmistettua johtoa.
  • Sen yhteinen laukaisumekanismi lämpömagneettisilla koskettimilla tarjoaa erinomaisen laukaisukyvyn.
  • Tämän 1 tuuman pääkatkaisijan pistokeasennustyyli mahdollistaa helpon asennuksen paneeleihin tai kytkentätauluihin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Eaton-kuormituskeskukset ja -paneelit: Tämä Eaton BJ2200 -katkaisija sopii helposti Eaton BJ -tyyppisiin kuormakeskuksiin ja -paneeleihin, joiden teho on vähintään 150 A, mikä takaa sujuvan toiminnan. Tätä katkaisijaa käytetään myös haarakatkaisijana, kun sitä käytetään BR-tyyppisissä kuormituskeskuksissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL 489
  • Liittovaltion teknisten tietojen luokitus W-C375

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä minun tulee ottaa huomioon, kun asennat Eaton BJ2200 -katkaisijaa?

V. Käyttäjien tulee muistaa, että katkaisija vaatii vähintään 150 A kuormakeskuksen ja yhteensä neljä 1 tuuman napaväliä (kaksi 1 tuuman kuormakeskuksen oikealla puolella).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON BJ2100 Type Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 100 A, 10 Kaic | AG8MCW BJ2100100A2-
Tarjouspyyntö
EATON BJ2125 Type Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 125 A, 10 Kaic | AG8MCX BJ2125125A2€612.56
EATON BJ2150 Type Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 150 A, 10 Kaic | AG8MCY BJ2150150A2-
Tarjouspyyntö
EATON BJ2175 Type Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 175 A, 10 Kaic | AG8MCZ BJ2175175A2-
Tarjouspyyntö
EATON BJ3125 tyypin Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, tyypin Bj 1 tuuman pääkatkaisijat, 125 A, 10 Kaic | AG8MDB BJ3125125A3-
Tarjouspyyntö
EATON BJ3150 tyypin Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, tyypin Bj 1 tuuman pääkatkaisijat, 150 A, 10 Kaic | AG8MDC BJ3150150A3€1,282.88
EATON BJ3175 tyypin Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, tyypin Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 175 A, 10 Kaic | AG8MDD BJ3175175A3-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BJ2200 Type Bj 1 tuuman pistokepääkatkaisijat, 1 tuuman pistokepääkatkaisin, 200 A, 10 Kaic
€685.50 / yksikkö