Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON ARCR Ar/Ard Machine Tool St ja ard -kosketinpatruuna, 600V Max. Nimellisjännite, ruuviliittimet | BJ7KMU

EATON ARCR Ar/Ard Machine Tool St ja ard-kosketinpatruuna, 600V Max. Jänniteluokitus, ruuviliittimet

Varastossa
Tuote: BJ7KMU Malli: ARCR

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)11.76
Laivan pituus (cm)7.32
Laivan leveys (cm)8.74

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON ARC Nema työstökonerele, Ar/Ard-konetyökalu St ja ard-kosketinpatruuna | BJ7KMJ ARC-
Tarjouspyyntö
EATON ARDC Ar Releen lisävaruste, 600V Max. Jännitteen luokitus | BJ7KQQ ARDC€98.15
Tarjouspyyntö
EATON AROC Ar/Ard limityskosketinpatruuna, vaihtovirtapatruuna | BJ7KRJ AROC€110.80
Tarjouspyyntö
EATON AROCR Ar/Ard limityskosketinpatruuna, ruuviliittimet | BJ7KRR AROCR€148.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON ARCR Ar/Ard Machine Tool St ja ard-kosketinpatruuna, 600V Max. Jänniteluokitus, ruuviliittimet
€38.28 / yksikkö