Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON A1X3PK Molded Case Katkaisijat Sähköiset jälkimarkkinatarvikkeet Apukytkin | AG8LCY

EATON A1X3PK Molded Case Katkaisijat Sähköiset jälkimarkkinatarvikkeet Apukytkin

Varastossa
Tuote: AG8LCY Malli: A1X3PK

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennussarja
Ampeeria400A
KehystyyppiKD
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON A1X3RTK Molded Case Katkaisijat Sähköiset jälkimarkkinatarvikkeet Apukytkin | BJ7BZH A1X3RTK€733.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON A1X3PK Molded Case Katkaisijat Sähköiset jälkimarkkinatarvikkeet Apukytkin
€261.93 / yksikkö