EATON 90308-081000 Suora 1/2 tuuman letku 1/2-14 NPT | AD9YVF 4VUP4

EATON 90308-081000 Asennus suora 1/2 tuuman letku 1/2-14 NPT

Tuote: AD9YVF Malli: 90308-081000Ristiviite: 4VUP4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-8
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku1 / 2 "
Pituus3.03 "
Kierre NPT1 / 2-14
TyyppiPuristus, uros NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetkuPituusHinta
EATON 90304-041000 Suora 1/4 tuuman letku 1 / 4-18 NPT | AD9YVB 4VUN9 90304-041000-41 / 4 "2.3 "-
Tarjouspyyntö
EATON 90305-041000 Suora 5/16 tuuman letku 1 / 4-18 NPT | AD9YVC 4VUP1 90305-041000-45 / 16 "2.3 "-
Tarjouspyyntö
EATON 90306-061000 Suora 3/8 tuuman letku 3 / 8-18 NPT | AD9YVE 4VUP3 90306-061000-63 / 8 "2.59 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 90308-081000 Asennus suora 1/2 tuuman letku 1/2-14 NPT