EATON 90306-061000 Suora 3/8 tuuman letku 3 / 8-18 NPT | AD9YVE 4VUP3

EATON 90306-061000 Asennus suora 3/8 tuuman letku 3/8-18 NPT

Tuote: AD9YVE Malli: 90306-061000Ristiviite: 4VUP3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-6
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku3 / 8 "
Pituus2.59 "
Kierre NPT3 / 8-18
TyyppiPuristus, uros NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetkuPituusHinta
EATON 90304-041000 Suora 1/4 tuuman letku 1 / 4-18 NPT | AD9YVB 4VUN9 90304-041000-41 / 4 "2.3 "-
Tarjouspyyntö
EATON 90305-041000 Suora 5/16 tuuman letku 1 / 4-18 NPT | AD9YVC 4VUP1 90305-041000-45 / 16 "2.3 "-
Tarjouspyyntö
EATON 90308-081000 Suora 1/2 tuuman letku 1/2-14 NPT | AD9YVF 4VUP4 90308-081000-81 / 2 "3.03 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 90306-061000 Asennus suora 3/8 tuuman letku 3/8-18 NPT