Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 9-1891-15 Coil, 180Mm, Size 3-5 | BJ7BCP 6VMT9

EATON 9-1891-15 Kela, 180 mm, koko 3-5

Varastossa
Tuote: BJ7BCP Malli: 9-1891-15Ristiviite: 6VMT9
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
€1,011.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.68
Laivan pituus (cm)8.03
Laivan leveys (cm)10.64

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON L549720G01 moottorin ohjauskela, vaihtokela määrätietoiselle kontaktorille M ja Md 810 | BH4KGW L549720G01€9,608.15
Tarjouspyyntö
EATON XTCERENCOILCAD Kontaktorin varaosien kela, 45 mm Runkokoko | BH8YFM XTCERENCOILCAD€466.66
Tarjouspyyntö
EATON XTCERENCOILCA kontaktorin varaosien kela, 45 mm runkokoko, 110 V 50 Hz | BH8YFP XTCERENCOILCA€190.76
Tarjouspyyntö
EATON XTCERENCOILCG Kontaktorin varaosien kela, 45 mm runkokoko, 190 V 50 Hz | BH8YFQ XTCERENCOILCG€190.76
Tarjouspyyntö
EATON XTCERENCOILCC kontaktorin varaosien kela, 45 mm runkokoko, 415 V 50 Hz | BH8YFR XTCERENCOILCC€183.44
Tarjouspyyntö
EATON XTCERENCOILCB kontaktorin varaosien kela, 45 mm runkokoko, 220 V 50 Hz | BH8YFU XTCERENCOILCB-
Tarjouspyyntö
EATON XTCERENCOILCD kontaktorin varaosien kela, 45 mm runkokoko, 550 V 50 Hz | BH8YFV XTCERENCOILCD€190.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 9-1891-15 Kela, 180 mm, koko 3-5
€1,011.40 / yksikkö