EATON 9-1875-4 käämi jännitekontaktoreille ja käynnistimille, 600 V/60 Hz tai 550 V/50 Hz, Nema-koko

Tuote: BJ7BBW Malli: 9-1875-4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON L549720G01 moottorin ohjauskela, vaihtokela määrätietoiselle kontaktorille M ja Md 810 | BH4KGW L549720G01€9,608.15
Tarjouspyyntö
EATON XTCERENCOILCAD Kontaktorin varaosien kela, 45 mm Runkokoko | BH8YFM XTCERENCOILCAD€466.66
Tarjouspyyntö
EATON XTCERENCOILCA kontaktorin varaosien kela, 45 mm runkokoko, 110 V 50 Hz | BH8YFP XTCERENCOILCA€190.76
Tarjouspyyntö
EATON XTCERENCOILCG Kontaktorin varaosien kela, 45 mm runkokoko, 190 V 50 Hz | BH8YFQ XTCERENCOILCG€190.76
Tarjouspyyntö
EATON XTCERENCOILCC kontaktorin varaosien kela, 45 mm runkokoko, 415 V 50 Hz | BH8YFR XTCERENCOILCC€183.44
Tarjouspyyntö
EATON XTCERENCOILCB kontaktorin varaosien kela, 45 mm runkokoko, 220 V 50 Hz | BH8YFU XTCERENCOILCB-
Tarjouspyyntö
EATON XTCERENCOILCD kontaktorin varaosien kela, 45 mm runkokoko, 550 V 50 Hz | BH8YFV XTCERENCOILCD€190.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 9-1875-4 käämi jännitekontaktoreille ja käynnistimille, 600 V/60 Hz tai 550 V/50 Hz, Nema-koko