Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 70-8063-7 turvakytkin sulakekanta, 400A, Nema 1/3R/4/12, kaksi-, kolmi- ja nelinapainen, 240-600V, sulakekanta | BJ6WPT

EATON 70-8063-7 turvakytkimen sulakekanta, 400 A, Nema 1/3R/4/12, kaksi-, kolme- ja nelinapainen, 240-600 V, sulakekanta

Varastossa
Tuote: BJ6WPT Malli: 70-8063-7
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
€407.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON 70-7758-19 Turvakytkin Varokekalusto, Sulakejalka, 60A-napainen, 240V, Sulakejalka, Kaksoisheitto, 30/60A | BJ6WLE 70-7758-19€129.36
EATON 70-7758-21 turvakytkin sulakepohja, 100A, Nema 1/3R/4/12, kolminapainen, kuusinapainen, 240-600V | BJ6WLJ 70-7758-21-
Tarjouspyyntö
EATON 70-7758-20 turvakytkimen sulakejalka, sulakepohja, Nema 1/3R/4/12, kuusinapainen 0V, sulakekanta, raskaaseen käyttöön | BJ6WLK 70-7758-20€174.72
EATON 70-7758-23 turvakytkin sulakejalka, 100A, Nema 1/3R/4/12, kaksi- ja nelinapainen, 240-600V | BJ6WLN 70-7758-23€94.82
EATON 70-7758-24 Turvakytkin Varokekalusto, Sulakejalka, 60A, Kaksinapainen, 600V, Sulakejalka, 60A, Kaksinapainen | BJ6WLP 70-7758-24€117.83
EATON 70-7758-25 turvakytkimen sulakejalka, sulakekanta, 100 A, kaksinapainen, 600 V, kytkinvarokealustan alakokoonpano, 100 A | BJ6WLQ 70-7758-25€146.27
EATON 70-7758-28 Turvakytkin Varokekalusto, Sulakepohja, 30A, Nema 3R, Kolminapainen00V, Sulakejalka, 30A, Kolminapainen | BJ6WLR 70-7758-28€140.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 70-8063-7 turvakytkimen sulakekanta, 400 A, Nema 1/3R/4/12, kaksi-, kolme- ja nelinapainen, 240-600 V, sulakekanta
€407.67 / yksikkö