Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 5602-4-4S Hansen 5600 1/4 Plug Push To Connect Hiiliteräs | AB9TPX 2F555

EATON 5602-4-4S Hansen 5600 1/4 Plug Push To Connect hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9TPX Malli: 5602-4-4SRistiviite: 2F555

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakeritpallo
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
Virtausnopeus1 gpm
Hansenin vaihtoHA 15212 00
LukitusmekanismiKestävä pallo
Max. Paine5000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto6602-4-4
Putken koko NPT1/4
TiivistäVanki venttiili
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiVanki venttiili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 4 "-18
TyyppiNänni (kärki)
Venttiilin suunnitteluPoppet-venttiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausnopeusMax. PaineParker-vaihtoKierteen kokoHinta
EATON 5602-12-12S Hansen 5600 3/4 Plug Push To Connect Hiiliteräs | AB9TPU 2F549 5602-12-12S3 / 4 "28 gpm4000 psi6602-12-123 / 4 "-14€54.72
EATON 5602-16-16S Hansen 5600 1 pistoke Push To Connect Hiiliteräs | AB9TPV 2F551 5602-16-16S1"50 gpm4000 psi6602-16-161 "-11-1 / 2€97.94
EATON 5602-2-4S Hansen 5600 1/4 Plug Push To Connect Hiiliteräs | AB9TPW 2F553 5602-2-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-2-41 / 8 "-27€24.54
EATON 5602-6-6S Hansen 5600 3/8 Plug Push To Connect Hiiliteräs | AB9TPY 2F557 5602-6-6S3 / 8 "6 gpm4000 psi6602-6-63 / 8 "-18€27.23
EATON 5602-8-10S Hansen 5600 5/8 Plug Push To Connect Hiiliteräs | AB9TPZ 2F559 5602-8-10S5 / 8 "12 GPM4000 psi6602-8-101 / 2 "-14€25.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 5602-4-4S Hansen 5600 1/4 Plug Push To Connect hiiliteräs
€23.30 / yksikkö