EATON 5003399 VICKERS Hydraulivoimayksikkö, 5 gpm, 1, 500 psi Max. Paine, 5 hv | CP4AVF 19RT30

EATON 5003399 VICKERS Hydraulivoimayksikkö, 5 gpm, 1, 500 psi Max. Paine, 5 hv

Varastossa
Tuote: CP4AVF Malli: 5003399Ristiviite: 19RT30

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,044.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimayksikkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON 5002939 Vickers Hydraulic Power Unit, 6 Gpm, 2000 Psi Max. Paine, 5 Hp | CP4AVE 19RT31 5002939€12,205.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 5003399 VICKERS Hydraulivoimayksikkö, 5 gpm, 1, 500 psi Max. Paine, 5 hv
€12,044.52 / yksikkö