Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 4401-8S Letkuliitin Hydraulinen SAE Suora 3/4-16 | AB9TNM 2F509

EATON 4401-8S Letkuliitin Hydraulinen SAE Suora 3/4-16

Varastossa
Tuote: AB9TNM Malli: 4401-8SRistiviite: 2F509

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-8
Nainen SAE-koko (tuumaa)3 / 4-16
Suorittaa loppuunSinkkikromaatti
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku13 / 32 "
Pituus2.78 "
SAE-soihdukoko (tuumaa)3 / 4-16
Kierteen kulma (aste)45
TyyppiUudelleenkäytettävä naaras SAE-kääntö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSuorittaa loppuunAsennustyyppiLetkuPituusTyyppiHinta
EATON 190296-4S hydrauliletkuliitin | AB9TGV 2F285 190296-4S-4Sinkkikromaatti90 asteen kyynärpää3 / 16 "1.74 "Uudelleenkäytettävä naaras JIC-kääntö€27.84
EATON 4401-10S letkuliitin hydraulinen SAE Suora 7 / 8-14 | AB9TNH 2F503 4401-10S-10SinkkikromaattiSuoraan1 / 2 "3.1 "Uudelleenkäytettävä naaras SAE-kääntö€33.29
EATON 4401-4S letkuliitin hydraulinen SAE Suora 7 / 16-20 | AB9TNK 2F505 4401-4S-4SinkkikromaattiSuoraan3 / 16 "1.97 "Uudelleenkäytettävä naaras SAE-kääntö€12.09
EATON 4401-6S letkuliitin hydraulinen SAE Suora 5 / 8-18 | AB9TNL 2F507 4401-6S-6SinkkikromaattiSuoraan5 / 16 "2.36 "Uudelleenkäytettävä naaras SAE-kääntö€17.76
EATON 4411-10S letkuliitin hydraulinen JIC Suora 7 / 8-14 | AB9TNN 2F511 4411-10S-10SinkkikromaattiSuoraan1 / 2 "3.1 "Uudelleenkäytettävä naaras JIC-kääntö€36.16
EATON 4401-12S Suora asennus 5/8 Letku 1 1/16-14 SAE | AD8GWD 4KFH1 4401-12S-12ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiSuoraan5 / 8 "3.49 "Uudelleenkäytettävä naaras SAE-kääntö€72.92
EATON 4411-5s Suora 1/4 tuuman letku 1 / 2-20 JIC | AD8GWE 4KFH2 4411-5-5ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiSuoraan1 / 4 "2.12 "Uudelleenkäytettävä naaras JIC-kääntö€21.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 4401-8S Letkuliitin Hydraulinen SAE Suora 3/4-16
€23.86 / yksikkö