EATON 4-45MH letkukokoonpano hydraulinen 1/4 Id x 45 tuumaa 1/4 Npt | AB9TNG 2F501

EATON 4-45MH letkukokoonpanon hydraulinen 1/4 id x 45 tuumaa 1/4 Npt

Tuote: AB9TNG Malli: 4-45MHRistiviite: 2F501

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun kokoonpano
YhteensopivaÖljy- ja vesipohjaiset nesteet
Peitekestomuovi
Viivakoko4
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus45 "
Letku ulkopuolella Dia.0.53 "
Maks. Käyttö PSI2750
Min. Taivuta säde1.25 "
NPT1 / 4 "
VahvistaminenKangas
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-65 - 200 F
Putkimateriaalikestomuovi
TyyppiMeyer lumiaura
Paino / Ft.0.09 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistaminenViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Temp. aluePutkimateriaaliTyyppiLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Hinta
EATON 4-36WH -letkun kokoonpano hydraulinen 1/4 Id x 36 Tuumaa 1/4 Npt | AB9TNF 2F499 4-36 WHKangas41 / 4 "-65 - 200 FkestomuoviLänsi-aura36 "0.53 "-
Tarjouspyyntö
EATON R2-12-24M Letkukokoonpano Hydraulinen 3/4 Id x 24 Tuumaa 3/4 Npt | AB9TRQ 2F673 R2-12-24MPunottu hiiliteräs123 / 4 "-40 - 212 FSynteettinen kumiKorkeapaine24 "1.08 "€72.40
EATON R2-12-36M letkukokoonpano hydraulinen 3/4 Id x 36 tuumaa 3/4 Npt | AB9TRT 2F677 R2-12-36MPunottu hiiliteräs123 / 4 "-40 - 212 FSynteettinen kumiKorkeapaine36 "1.08 "€81.45
EATON R2-12-48M letkukokoonpano hydraulinen 3/4 Id x 48 tuumaa 3/4 Npt | AB9TRV 2F681 R2-12-48MPunottu hiiliteräs123 / 4 "-40 - 212 FSynteettinen kumiKorkeapaine48 "1.08 "€94.91
EATON R2-12-60M letkukokoonpano hydraulinen 3/4 Id x 60 tuumaa 3/4 Npt | AB9TRX 2F685 R2-12-60MPunottu hiiliteräs123 / 4 "-40 - 212 FSynteettinen kumiKorkeapaine60 "1.08 "€101.63
EATON R2-12-72M letkukokoonpano hydraulinen 3/4 Id x 72 tuumaa 3/4 Npt | AB9TRZ 2F689 R2-12-72MPunottu hiiliteräs123 / 4 "-40 - 212 FSynteettinen kumiKorkeapaine72 "1.08 "€118.95
EATON R2-16-24F -letkukokoonpano hydraulinen 1 Id x 24 Tuumaa 1 5/16 Jic | AB9TTA 2F691 R2-16-24FPunottu hiiliteräs161"-40 - 212 FSynteettinen kumiKorkeapaine24 "1.36 "€116.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 4-45MH letkukokoonpanon hydraulinen 1/4 id x 45 tuumaa 1/4 Npt