Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 3TA50FB Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet linja ja kuormapääte, linja-ja kuormituspäätteet | AG8LAH

EATON 3TA50FB Molded Case Virtakatkaisijan lisävarustejohto ja kuormapääte, linja- ja kuormitusliittimet

Varastossa
Tuote: AG8LAH Malli: 3TA50FB

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€23.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräterminaali
Ampeeria50A
KehystyyppiFD
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
EATON 3T100FB Molded Case Virtakatkaisimen tarvikkeet linja- ja kuormituspääte, linja- ja kuormitusliittimet | AG8KZT 3T100FB100AFD600V€23.93
EATON 3T150FB Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet linja ja kuormapääte, linja-ja kuormituspäätteet | AG8KZU 3T150FB150AFD600V-
Tarjouspyyntö
EATON 3T20FB Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet linja ja kuormapääte, linja-ja kuormituspäätteet | AG8KZV 3T20FB20AEHD480V€10.91
EATON 3TA100FD Molded Case Virtakatkaisimen lisävarusteet johto ja kuormapääte, linja- ja kuormituspäätteet | AG8KZW 3TA100FD100AFD600V€23.93
EATON 3TA225FD Valettu kotelo Virtakatkaisimen lisävarusteet linja- ja kuormapääte, linja- ja kuormituspäätteet | AG8KZX 3TA225FD225AFD600V€124.52
EATON 3TA225FDK Valettu kotelo Virtakatkaisimen lisävarusteet linja- ja kuormituspäätteet, linja- ja kuormitusliittimet | AG8KZY 3TA225FDK225AFD600V€167.29
EATON 3TA402K Molded Case Virtakatkaisijan lisävarustejohto ja kuormapääte, liitin, 400 A, kolminapainen | AG8LAE 3TA402K400AKD600V€170.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 3TA50FB Molded Case Virtakatkaisijan lisävarustejohto ja kuormapääte, linja- ja kuormitusliittimet
€23.93 / yksikkö