Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 35033 Hieno käsivarsi hätähopea | AC4FDG 2ZJL4

EATON 35033 Glad Hand Fitting Emergency Hopea

Varastossa
Tuote: AC4FDG Malli: 35033Ristiviite: 2ZJL4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIloinen käsin istuva
VäriTeräs
MateriaaliValurauta
TyyppiHätä-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliTyyppiHinta
EATON GHS-U Glad käsiasennettava hopea | AC4FDB 2ZJK8 GHS-UAlumiiniTeräsPalvelu€15.36
EATON GHU-2 iloinen käsikiinnitys universaali hopea | AC4FDC 2ZJK9 GHU-2AlumiiniTeräsYleismaailmallinen€16.50
EATON GHV-E iloinen käsin istuva hätähopea | AC4FDD 2ZJL1 GHV-EAlumiiniTeräsHätä-€140.18
EATON GHV-S Glad käsinasennuspalvelu hopea | AC4FDE 2ZJL2 GHV-SAlumiiniTeräsHuolto, venttiili€127.56
EATON 35031 Glad käsikäyttöinen hopea | AC4FDF 2ZJL3 35031TeräsValurautaYleismaailmallinen€38.47
EATON 35032 Glad Hand Fitting Service Hopea | AC4FDH 2ZJL5 35032TeräsValurautaPalvelu€45.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 35033 Glad Hand Fitting Emergency Hopea
€51.56 / yksikkö