Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 3HTX9 Hinge Non Template 3 x 3 In | AC9PAW

BATTALION 3HTX9 sarana, ei mallia 3 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9PAW Malli: 3HTX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄlä mieti saranaa
Laakerityyppitavallinen
VäriHopea
CornersNeliö
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus3"
Reiät lehtiä kohti3
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus0.09 "
MateriaaliTeräs
AsennusTäysi Mortise
Pin Dia.17 / 64 "
Tapin tyyppiIrrotettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSuorittaa loppuunKorkeusReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusPin Dia.Tapin tyyppiHinta
BATTALION 3HTU4 Sarana, ei mallia 11/2 x 1 3/8 tuumaa | AC9NZP 3HTU41.38 "HarmaaLuonnollinen1.5 "20.05 "1 / 8 "Ei-poistettava€2.40
BATTALION 3HTU6 Sarana, ei mallia, 2 x 1 9/16 tuumaa | AC9NZR 3HTU61 9 / 16 "HarmaaLuonnollinen2"20.05 "1 / 8 "Ei-poistettava€1.48
BATTALION 3HTU7 Sarana, ei mallia, 2 x 2 tuumaa | AC9NZT 3HTU72"HarmaaLuonnollinen2"20.08 "3 / 16 "Ei-poistettava€7.35
BATTALION 3HTU9 Sarana, ei mallia, 21/2 x 21/2 tuumaa | AC9NZV 3HTU92.5 "HarmaaLuonnollinen2.5 "30.09 "7 / 32 "Ei-poistettava-
Tarjouspyyntö
BATTALION 3HTV1 Sarana Ei mallia 3 x 2 In | AC9NZW 3HTX8 3HTV12"HarmaaLuonnollinen3"30.062 "5 / 32 "Ei-poistettava€3.32
BATTALION 3HTV2 Sarana, ei mallia, 3 x 3 tuumaa | AC9NZX 3HTV23"HarmaaLuonnollinen3"30.09 "17 / 64 "Ei-poistettava€6.69
BATTALION 3HTV3 Sarana Ei mallia 31/2 x 31/2 In | AC9NZY 3HTV33.5 "HarmaaLuonnollinen3.5 "30.11 "17 / 64 "Ei-poistettava€10.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 3HTX9 sarana, ei mallia 3 x 3 tuumaa
€6.69 / yksikkö