Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2266-8-8S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Naaras hiiliteräs | AH8RRQ 38YR38

EATON 2266-8-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae Orb Uros Sae 37 Naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RRQ Malli: 2266-8-8SRistiviite: 38YR38

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.55 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)3 / 4 "-16
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4 "-16
Max. Työpaine4000
KiertyyppiNainen JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2266-6-8S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Naaras hiiliteräs | AH8RRP 38YR37 2266-6-8S1.634000€26.83
EATON 2266-10-10S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Naaras hiiliteräs | AH8RRR 38YR39 2266-10-10S1.723000€80.65
EATON 2266-12-12S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Naaras hiiliteräs | AH8RRT 38YR40 2266-12-12S1.9 "3000€39.27
EATON 2266-16-16S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Naaras hiiliteräs | AH8RRU 38YR41 2266-16-16S2.112500€41.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2266-8-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae Orb Uros Sae 37 Naaras hiiliteräs
€45.18 / yksikkö