Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2096-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMW 2F483

EATON 2096-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9TMW Malli: 2096-6SRistiviite: 2F483

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(F) NPT-koko3 / 8-18
Sovittimen tyyppiNPT-kytkentä
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.13 "
Max. Työpaine3500 psi
KiertyyppiNaisten NPT - Female NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiSuorittaa loppuuneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2096-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMV 2F481 2096-4SNPT-kytkentäKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.13 "4500 PSINaisten NPT - Female NPT€8.93
EATON 2096-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMX 2F485 2096-8SNPT-kytkentäKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.13 "3500 psiNaisten NPT - Female NPT€18.48
EATON 2096-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD7ZJR 4HL82 2096-12SNPT-kytkentäKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.53 "3000 psiNaisten NPT - Female NPT€24.47
EATON 2096-16S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD7ZJT 4HL83 2096-16SNPT-kytkentäKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.89 "2500 PSINaisten NPT - Female NPT€41.71
EATON 2096-20S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD7ZJU 4HL84 2096-20SNPT-kytkentäKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.93 "2000 PSINaisten NPT - Female NPT€52.57
EATON 2096-8-4S Nptf Naarashiiliteräs | AD9XRD 4VPR9 2096-8-4SKytkinKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.7 "3500 psiNainen NPT€8.85
EATON 2096-8-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XRE 4VPT1 2096-8-6SKytkinKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.7 "3500 psiNainen NPT€12.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2096-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs
€12.15 / yksikkö