Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2083-2-2S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf uros hiiliteräs | AH8RFK 38YN01

EATON 2083-2-2S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf uros hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RFK Malli: 2083-2-2SRistiviite: 38YN01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.06
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 / 8 "-27
Uros SAE-koko (tuumaa)1 / 8 "-27
Max. Työpaine5000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2083-12-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf uros hiiliteräs | AB9TMC 2F449 2083-12-12SKolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1.96 "5000 psiMies NPT: stä Male NPT: ksi€14.25
EATON 2083-16-16S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf uros hiiliteräs | AB9TMD 2F451 2083-16-16SKolmiarvoinen kromisinkkiTeräs2.34 "4000 PSIMies NPT: stä Male NPT: ksi€23.91
EATON 2083-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf uros hiiliteräs | AB9TME 2F453 2083-4-4SKolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1.45 "9500 PSIMies NPT: stä Male NPT: ksi€5.55
EATON 2083-6-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf uros hiiliteräs | AB9TMF 2F455 2083-6-4SKolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1.45 "8000 PSIMies NPT: stä Male NPT: ksi€7.35
EATON 2083-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf uros hiiliteräs | AB9TMG 2F457 2083-6-6SKolmiarvoinen kromaattisinkkiHiiliteräs1.45 "8000 PSIMies NPT: stä Male NPT: ksi€6.43
EATON 2083-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf uros hiiliteräs | AB9TMH 2F459 2083-8-8SKolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1.89 "6000 PSIMies NPT: stä Male NPT: ksi€9.19
EATON 2083-20-20S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf uros hiiliteräs | AD7ZJH 4HL74 2083-20-20SKolmiarvoinen kromisinkkiTeräs2.48 "3000 psiMies NPT: stä Male NPT: ksi€28.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2083-2-2S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf uros hiiliteräs
€5.78 / yksikkö