Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2083-12-8s -letkusovitin Mnpt 3 / 4-14 - 1 / 2-14 Teräs | AD9YLC 4VTJ2

EATON 2083-12-8s letkusovitin Mnpt 3/4-14 1/2-14 teräs

Varastossa
Tuote: AD9YLC Malli: 2083-12-8sRistiviite: 4VTJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)3/4-14 to 1/2-14
Sovittimen tyyppiHex Nänni
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.96 "
Max. Työpaine5000 psi
KiertyyppiMies NPT: stä Male NPT: ksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2083-12-4S -letkusovitin Mnpt 3 / 4-14 - 1 / 4-18 Teräs | AD9YLB 4VTJ1 2083-12-4S1.77 "5000 psi€41.36
EATON 2083-8-6s Letkuadapteri Mnpt 1/2-14 x 3/8-18 Teräs | AD9YLF 4VTJ5 2083-8-6s1.7 "6000 PSI€9.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2083-12-8s letkusovitin Mnpt 3/4-14 1/2-14 teräs
€14.21 / yksikkö