Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2082-2S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros naaras hiiliteräs | AB9TLX 2F441

EATON 2082-2S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9TLX Malli: 2082-2SRistiviite: 2F441

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€3.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)1 / 8-27
Sovittimen tyyppiPutkitulppa
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus0.58 "
Max. Työpaine10,000 psi
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2082-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros naaras hiiliteräs | AB9TLY 2F443 2082-4SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin0.75 "9500 PSI€3.82
EATON 2082-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros naaras hiiliteräs | AB9TLZ 2F445 2082-6SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin0.78 "8000 PSI€4.48
EATON 2082-8S hydrauliletkuadapteri, 1/2 in Nptf hiiliteräs | AB9TMB 2F447 2082-8SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin0.97 "6000 PSI€5.74
EATON 2082-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros naaras hiiliteräs | AD7ZJF 4HL72 2082-12SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.06 "5000 psi€9.04
EATON 2082-16S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros naaras hiiliteräs | AD7ZJG 4HL73 2082-16SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.25 "4000 PSI€16.87
EATON 2082-20S Nptf uros naaras hiiliteräs | AH8RFX 38YN12 2082-20SKolmiarvoinen kromaattisinkkiPutkikierre letkusovitin1.75 "2000€48.88
EATON 2082-24S Nptf uros naaras hiiliteräs | AH8RFY 38YN13 2082-24SKolmiarvoinen kromaattisinkkiPutkikierre letkusovitin2"1500€51.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2082-2S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros naaras hiiliteräs
€3.18 / yksikkö