Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2082-20S Nptf uros naaras hiiliteräs | AH8RFX 38YN12

EATON 2082-20S Nptf Naaraspuolinen hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RFX Malli: 2082-20SRistiviite: 38YN12
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
€49.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierre letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.75 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-1/4"-11-1/2
Max. Työpaine2000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3667
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuksen muoto: Pistoke

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2082-2S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros naaras hiiliteräs | AB9TLX 2F441 2082-2SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin0.58 "10,000 psi€3.33
EATON 2082-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros naaras hiiliteräs | AB9TLY 2F443 2082-4SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin0.75 "9500 PSI€3.83
EATON 2082-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros naaras hiiliteräs | AB9TLZ 2F445 2082-6SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin0.78 "8000 PSI€4.52
EATON 2082-8S hydrauliletkuadapteri, 1/2 in Nptf hiiliteräs | AB9TMB 2F447 2082-8SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin0.97 "6000 PSI€5.74
EATON 2082-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros naaras hiiliteräs | AD7ZJF 4HL72 2082-12SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.06 "5000 psi€9.08
EATON 2082-16S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros naaras hiiliteräs | AD7ZJG 4HL73 2082-16SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.25 "4000 PSI€17.35
EATON 2082-24S Nptf uros naaras hiiliteräs | AH8RFY 38YN13 2082-24SKolmiarvoinen kromaattisinkkiPutkikierre letkusovitin2"1500€51.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2082-20S Nptf Naaraspuolinen hiiliteräs
€49.32 / yksikkö