Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2071-4-4S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD7ZHZ 4HL66

EATON 2071-4-4S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD7ZHZ Malli: 2071-4-4SRistiviite: 4HL66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppi90 asteen kyynärpää, kääntyvä
Nainen JIC-koko (tuumaa)7 / 16-20
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus0.66 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)7 / 16-20
Max. Työpaine5500 PSI
KiertyyppiUros JIC-naaras JIC-kääntö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2071-6-6S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLL 2F423 2071-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki0.88 "9 / 16-184000 PSIUros JIC-naaras JIC-kääntö€15.44
EATON 2071-8-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLM 2F425 2071-8-8SKolmiarvoinen kromisinkki0.96 "3 / 4-164000 PSIUros JIC-naaras JIC-kääntö€19.79
EATON 2071-12-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XUF 4VPY4 2071-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki2.38 "1-1/16-123000 psiMies JIC - Nainen JIC€33.97
EATON 2071-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XUG 4VPY5 2071-16-16SKolmiarvoinen kromisinkki2.82 "1-5/16-122500 PSIMies JIC - Nainen JIC€48.94
EATON 2071-5-5S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPR 38YP92 2071-5-5SKolmiarvoinen kromaattisinkki1"-5000Mies JIC€26.75
EATON 2071-10-10S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPT 38YP93 2071-10-10SKolmiarvoinen kromaattisinkki1.5 "-3000Mies JIC€18.64
EATON 2071-20-20S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPU 38YP94 2071-20-20SKolmiarvoinen kromaattisinkki2.2-2000Mies JIC€106.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2071-4-4S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs
€13.60 / yksikkö