Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2071-12-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XUF 4VPY4

EATON 2071-12-12S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9XUF Malli: 2071-12-12SRistiviite: 4VPY4

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€34.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppi90 asteen kyynärpää, kääntyvä
Nainen JIC-koko (tuumaa)1-1/16-12
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus2.38 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)1-1/16-12
Max. Työpaine3000 psi
KiertyyppiMies JIC - Nainen JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2071-6-6S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLL 2F423 2071-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki0.88 "9 / 16-184000 PSIUros JIC-naaras JIC-kääntö€16.43
EATON 2071-8-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLM 2F425 2071-8-8SKolmiarvoinen kromisinkki0.96 "3 / 4-164000 PSIUros JIC-naaras JIC-kääntö€19.86
EATON 2071-4-4S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD7ZHZ 4HL66 2071-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki0.66 "7 / 16-205500 PSIUros JIC-naaras JIC-kääntö€15.25
EATON 2071-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XUG 4VPY5 2071-16-16SKolmiarvoinen kromisinkki2.82 "1-5/16-122500 PSIMies JIC - Nainen JIC€49.11
EATON 2071-5-5S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPR 38YP92 2071-5-5SKolmiarvoinen kromaattisinkki1"-5000Mies JIC€27.21
EATON 2071-10-10S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPT 38YP93 2071-10-10SKolmiarvoinen kromaattisinkki1.5 "-3000Mies JIC€18.81
EATON 2071-20-20S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPU 38YP94 2071-20-20SKolmiarvoinen kromaattisinkki2.2-2000Mies JIC€106.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2071-12-12S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs
€34.10 / yksikkö