Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2066-8-10S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD7ZHY 4HL65

EATON 2066-8-10S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD7ZHY Malli: 2066-8-10SRistiviite: 4HL65

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiSuora sisäputken kääntö
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Koko kokoaminen1 / 2-14 NPSM
Pituus1.3 "
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 8-14
Max. Työpaine3500 psi
KiertyyppiUros SAE-naaras NPSM-kääntö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiSuorittaa loppuunKoko kokoaminenPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2066-6-6S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AB9TLJ 2F419 2066-6-6SSuora sisäputken kääntöKolmiarvoinen kromisinkki3 / 8-18 NPSM1.14 "4000 PSIUros SAE-naaras NPSM-kääntö€11.31
EATON 2066-8-8S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AB9TLK 2F421 2066-8-8SSuora sisäputken kääntöKolmiarvoinen kromisinkki1 / 2-14 NPSM1.23 "3500 psiUros SAE-naaras NPSM-kääntö€14.21
EATON 2066-12-12S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD7ZHX 4HL63 2066-12-12SSuora sisäputken kääntöKolmiarvoinen kromisinkki3 / 4-14 NPSM1.58 "3500 psiUros SAE-naaras NPSM-kääntö€28.06
EATON 2066-4-4S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YDN 4VRW3 2066-4-4SSuoraanKolmiarvoinen kromisinkki1 / 4-18 NPSM1.05 "5000 psiMies ORB - Nainen NPSM€13.81
EATON 2066-16-16S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YDP 4VRW4 2066-16-16SSuoraanKolmiarvoinen kromisinkki1 - 11-1 / 2 NPSM1.59 "3000 psiMies ORB - Nainen NPSM€60.40
EATON 2066-20-20S Npsm naaras uroshiiliteräs | AD9YDQ 4VRW5 2066-20-20SSuoraanKolmiarvoinen kromisinkki1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSM1.59 "2000 PSIMies ORB - Nainen NPSM€54.35
EATON 2066-24-24S Hydrauliletkuadapteri, Sae Uros Sae Naaras hiiliteräs | AD9YDR 4VRW6 2066-24-24SSuoraanKolmiarvoinen kromisinkki1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSM2"1500 PSIMies ORB - Nainen NPSM€213.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2066-8-10S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs
€17.15 / yksikkö