Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 203005-8-8s letkusovitin Orb Jic 3 / 4-16 x 3 / 4-16 | AD9YJW 4VTE9

EATON 203005-8-8s letkusovitin Orb Jiciin 3/4-16 x 3/4-16

Varastossa
Tuote: AD9YJW Malli: 203005-8-8sRistiviite: 4VTE9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiTii
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus2.7 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)3 / 4-16
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4-16
Max. Työpaine4000 PSI
KiertyyppiMies ORB - Mies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineHinta
EATON 203003-8-8-10S Letkusovitin Orb-Jic 3/4-16 x 7/8-14 | AD9YJQ 4VTE4 203003-8-8-10S2.9 "7 / 8-144000 PSI€37.62
EATON 203005-4-4s Orb-sovitin Jic 7 / 16-20 x 7 / 16-20 | AD9YJU 4VTE7 203005-4-4s1.92 "7 / 16-204500 PSI€25.23
EATON 203005-6-6s Orb-sovitin Jic 9 / 16-18 x 9 / 16-18 | AD9YJV 4VTE8 203005-6-6s2.3 "9 / 16-184000 PSI€41.65
EATON 203005-12-12s sovitin Orb Jic 1 1 / 16-12 x 1 1 / 16-12 | AD9YJX 4VTF1 203005-12-12s3.5 "1-1/16-123500 psi€47.70
EATON 203005-16-16s -sovitin Orb - Jic 1 5 / 16-12 x 1 5 / 16-12 | AD9YJY 4VTF2 203005-16-16s3.81 "1-5/16-122500 PSI€85.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 203005-8-8s letkusovitin Orb Jiciin 3/4-16 x 3/4-16
€29.75 / yksikkö