Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 202702-8-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TKD 2F359

EATON 202702-8-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9TKD Malli: 202702-8-8SRistiviite: 2F359

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.48 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)3 / 4-16
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4-16
Max. Työpaine6000 PSI
KiertyyppiUros SAE - uros JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton 202702-8-8S hydrauliletkuadapteria käytetään yhteensopivien hydrauliletkujen liittämiseen putkiin keski- ja korkeapaineisissa hydraulijärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Tämä hydrauliletkuadapteri on valmistettu hiiliteräksestä rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -40 - 250 astetta F.
  • Tässä letkusovittimessa on Dura Kote -viimeistely lisäämään turvallisuutta.
  • Sitä voidaan käyttää jopa 4000 PSI:n paineissa.
  • Tämä letkusovitin on varustettu urospuolisilla O-renkaan ulkokierteillä toisessa päässä ja urospuolisilla Joint Industry Councilin (JIC) kierteillä toisessa päässä eri päisten putkien liittämistä varten.
  • Siinä on Buna-N O-rengastiiviste nesteiden (kuten hiilivetyjen ja öljyn) käsittelemiseksi ilman vuotoa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASA
  • SAE
  • SAE 070120
  • KUTEN MINÄ

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Dura Kote -viimeistely?

V. Tämä 100-prosenttisesti akryylipinnoite on valmistettu Dew-Shield-tekniikalla suojaamaan adapteria painumiselta, kuplimiselta ja pinta-aktiivisten aineiden huuhtoutumiselta.

K. Mitä ovat JIC-liittimet?

A. SAE J514- ja MIL-DTL-18866-standardien mukaiset JIC-liittimet ovat liittimiä, jotka on koneistettu 37 asteen levenevällä istuinpinnalla.

K. Kuinka määrittää hydrauliliitosten koko?

A.

  • Määritä hydrauliliittimen pituus asettamalla se pöydälle ja venyttämällä mittanauha sen päälle.
  • Määritä liittimen ulkohalkaisija (OD) ID- tai OD-satulalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 202702-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJK 2F339 202702-10-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.7 "7 / 8-145500 PSIUros SAE - uros JIC€11.38
EATON 202702-10-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJM 2F341 202702-10-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.5 "3 / 4-166000 PSIUros SAE - uros JIC€10.53
EATON 202702-12-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJN 2F343 202702-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.97 "1-1/16-124000 PSIUros SAE - uros JIC€16.71
EATON 202702-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJQ 2F345 202702-16-16SKolmiarvoinen kromisinkki2.04 "1-5/16-123500 psiUros SAE - uros JIC€20.17
EATON 202702-4-4S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJT 2F347 202702-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki1.23 "7 / 16-207500 PSIUros SAE - uros JIC€6.00
EATON 202702-4-6S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJU 2F349 202702-4-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.27 "9 / 16-187000 PSIUros SAE - uros JIC€6.98
EATON 202702-6-6S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJW 2F351 202702-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.3 "9 / 16-187000 PSIUros SAE - uros JIC€6.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 202702-8-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€8.18 / yksikkö