Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 202702-10-12S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9YJD 4VTD2

EATON 202702-10-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9YJD Malli: 202702-10-12SRistiviite: 4VTD2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.88 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)1-1/16-12
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 8-14
Max. Työpaine4000 PSI
KiertyyppiMies ORB - Mies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 202702-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJK 2F339 202702-10-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.7 "7 / 8-145500 PSIUros SAE - uros JIC€11.38
EATON 202702-10-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJM 2F341 202702-10-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.5 "3 / 4-166000 PSIUros SAE - uros JIC€11.06
EATON 202702-12-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJN 2F343 202702-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.97 "1-1/16-124000 PSIUros SAE - uros JIC€16.71
EATON 202702-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJQ 2F345 202702-16-16SKolmiarvoinen kromisinkki2.04 "1-5/16-123500 psiUros SAE - uros JIC€24.03
EATON 202702-4-4S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJT 2F347 202702-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki1.23 "7 / 16-207500 PSIUros SAE - uros JIC€6.00
EATON 202702-4-6S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJU 2F349 202702-4-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.27 "9 / 16-187000 PSIUros SAE - uros JIC€6.88
EATON 202702-6-6S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJW 2F351 202702-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.3 "9 / 16-187000 PSIUros SAE - uros JIC€7.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 202702-10-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€12.65 / yksikkö