Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2024-20-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RLU 38YP25

EATON 2024-20-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RLU Malli: 2024-20-16SRistiviite: 38YP25

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus2.4 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-1/4"-11-1/2
Uros SAE-koko (tuumaa)1-5 / 16 "-12
Max. Työpaine2500
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 90 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2024-12-12S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THM 2F313 2024-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.59 "1-1/16-124000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€31.59
EATON 2024-16-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THN 2F315 2024-16-16SKolmiarvoinen kromisinkki1.97 "1-5/16-123500 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€42.13
EATON 2024-4-5S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THQ 2F319 2024-4-5SKolmiarvoinen kromisinkki1.09 "1 / 2-208500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€18.17
EATON 2024-6-4S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THT 2F321 2024-6-4SKolmiarvoinen kromisinkki1.22 "7 / 16-208000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€14.70
EATON 2024-8-10S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THU 2F323 2024-8-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.47 "7 / 8-145500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€19.18
EATON 2024-8-6S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THW 2F325 2024-8-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.47 "9 / 16-186000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€18.87
EATON 2024-8-12S Hydrauliletkuadapteri, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XYE 4VRD6 2024-8-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.59 "1-1/16-124000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€22.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2024-20-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€79.51 / yksikkö