Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2024-16-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THN 2F315

EATON 2024-16-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9THN Malli: 2024-16-16SRistiviite: 2F315
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
€41.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)1 - 11-1 / 2
Sovittimen tyyppi90 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.97 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)1-5/16-12
Max. Työpaine3500 psi
KiertyyppiMies NPT urospuoliselle JIC: lle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2024-12-12S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THM 2F313 2024-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.59 "1-1/16-124000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€29.74
EATON 2024-4-5S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THQ 2F319 2024-4-5SKolmiarvoinen kromisinkki1.09 "1 / 2-208500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€19.12
EATON 2024-6-4S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THT 2F321 2024-6-4SKolmiarvoinen kromisinkki1.22 "7 / 16-208000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€14.73
EATON 2024-8-10S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THU 2F323 2024-8-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.47 "7 / 8-145500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€17.51
EATON 2024-8-6S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THW 2F325 2024-8-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.47 "9 / 16-186000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€18.76
EATON 2024-8-12S Hydrauliletkuadapteri, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XYE 4VRD6 2024-8-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.59 "1-1/16-124000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€22.51
EATON 2024-12-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XYF 4VRD7 2024-12-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.59 "3 / 4-16, 1/2 M JIC 37 -LAPPU5000 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€19.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2024-16-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€41.48 / yksikkö