Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2021-12-8SS letkusovitin Mnpt Jic 3 / 4-14 x 3 / 4-16 | AD9XZJ 4VRG6

EATON 2021-12-8SS-letkusovitin Jiciin 3/4-14 x 3/4-16

Varastossa
Tuote: AD9XZJ Malli: 2021-12-8SSRistiviite: 4VRG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)3 / 4-14
Sovittimen tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuuntavallinen
Asennusmateriaali316 Ruostumaton teräs
Pituus1.85 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)3 / 4-16
Max. Työpaine5000 psi
KiertyyppiMies NPT urospuoliselle JIC: lle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON J10CBO -letkusovitin uros-Jic-suora | AD7ZUZ 4HM17 J10CBOSuoraantavallinen316 Ruostumaton teräs1.89 "7 / 8-143000 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€53.31
EATON J12CBO -letkusovitin uros-Jic-suora | AD7ZVB 4HM19 J12CBOSuoraantavallinen316 Ruostumaton teräs2.06 "1-1/16-123000 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€76.44
EATON J4-4CBO -letkusovitin uros-Jic-suora | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBOSuoraantavallinen316 Ruostumaton teräs1.42 "7 / 16-204500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€37.79
EATON J4CBO letkusovitin Mnpt uros Jic Straight | AD7ZVF 4HM23 J4CBOSuoraantavallinen316 Ruostumaton teräs1.22 "7 / 16-204500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€17.63
EATON J5-4CBO -letkusovitin uros-Jic-suora | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBOSuoraantavallinen316 Ruostumaton teräs1.42 "1 / 2-204000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€27.08
EATON J6-6CBO -letkusovitin uros-Jic-suora | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBOSuoraantavallinen316 Ruostumaton teräs1.43 "9 / 16-184000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€26.64
EATON J6CBO -letkusovitin uros-Jic-suora | AD7ZVM 4HM29 J6CBOSuoraantavallinen316 Ruostumaton teräs1.43 "9 / 16-184000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€24.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2021-12-8SS-letkusovitin Jiciin 3/4-14 x 3/4-16
€213.10 / yksikkö