Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1S32FLB32 Hydrauliletku- ja laippaliitin, 2 tuuman letku, 2 tuuman laippa | AD8GXQ 4KFL8

EATON 1S32FLB32 Hydrauliletku ja laippaliitin, 2 tuuman letku, 2 tuuman laippa

Varastossa
Tuote: AD8GXQ Malli: 1S32FLB32Ristiviite: 4KFL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-32
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Asennustyyppi90 asteen kyynärpää
Laipan koko2 sisään.
Letku2"
Pituus7.47 "
TyyppiBarb, koodi 61 Laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusViivakokoSuorittaa loppuunTyyppiAsennusmateriaaliAsennustyyppiLetkuSisällä Dia.Hinta
EATON 1B12FLB12 Hydrauliletku ja laippaliitin, 90 astetta, 3/4 tuuman letku | AA2AWY 10C261 1B12FLB123.49 "12Kolmiarvoinen kromisinkkiPuristus, CD 61 LaippaTeräs90 asteen kyynärpää3 / 4 "--
Tarjouspyyntö
EATON 1S32FLA32 Hydrauliletku- ja laippaliitin, 45 astetta, 2 tuuman letku, 2 tuuman laippa | AD8GXP 4KFL7 1S32FLA327.49 "-32ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiBarb, koodi 61 LaippaTeräs45 asteen kyynärpää2"-€219.49
EATON 1S32FL32 Hydrauliletku- ja laippaliitin, Suora, 2 tuuman letku, 2 tuuman laippa | AD8GXT 4KFN1 1S32FL324.61 "-32ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiBarb, koodi 61 LaippaTeräsSuoraan2"-€192.83
EATON 1B24FLA20 Hydrauliletku- ja laippaliitin, Puristus, 1-1/4 tuuman letku, 1-1/2 tuuman laippa | AH8QYZ 38YL50 1B24FLA205.9420Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti-Hiiliteräs--1.25 "€21.42
EATON 1B12FHB12 Hydrauliletku- ja laippaliitin, Puristus, 3/4 tuuman letku, 3/4 tuuman laippa | AH8RAE 38YL78 1B12FHB123.4912Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti-Hiiliteräs--3 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1S32FLB32 Hydrauliletku ja laippaliitin, 2 tuuman letku, 2 tuuman laippa
€277.90 / yksikkö