Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1S32FL32 Hydrauliletku- ja laippaliitin, Suora, 2 tuuman letku, 2 tuuman laippa | AD8GXT 4KFN1

EATON 1S32FL32 hydrauliletku- ja laippaliitin, suora, 2 tuuman letku, 2 tuuman laippa

Varastossa
Tuote: AD8GXT Malli: 1S32FL32Ristiviite: 4KFN1

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€222.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-32
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Laipan koko2 sisään.
Letku2"
Pituus4.61 "
TyyppiBarb, koodi 61 Laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusViivakokoSuorittaa loppuunTyyppiAsennusmateriaaliAsennustyyppiLetkuSisällä Dia.Hinta
EATON 1B12FLB12 Hydrauliletku ja laippaliitin, 90 astetta, 3/4 tuuman letku | AA2AWY 10C261 1B12FLB123.49 "12Kolmiarvoinen kromisinkkiPuristus, CD 61 LaippaTeräs90 asteen kyynärpää3 / 4 "--
Tarjouspyyntö
EATON 1S32FLA32 Hydrauliletku- ja laippaliitin, 45 astetta, 2 tuuman letku, 2 tuuman laippa | AD8GXP 4KFL7 1S32FLA327.49 "-32ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiBarb, koodi 61 LaippaTeräs45 asteen kyynärpää2"-€253.10
EATON 1S32FLB32 Hydrauliletku- ja laippaliitin, 2 tuuman letku, 2 tuuman laippa | AD8GXQ 4KFL8 1S32FLB327.47 "-32ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiBarb, koodi 61 LaippaTeräs90 asteen kyynärpää2"-€298.58
EATON 1B24FLA20 Hydrauliletku- ja laippaliitin, Puristus, 1-1/4 tuuman letku, 1-1/2 tuuman laippa | AH8QYZ 38YL50 1B24FLA205.9420Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti-Hiiliteräs--1.25 "€21.42
EATON 1B12FHB12 Hydrauliletku- ja laippaliitin, Puristus, 3/4 tuuman letku, 3/4 tuuman laippa | AH8RAE 38YL78 1B12FHB123.4912Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti-Hiiliteräs--3 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1S32FL32 hydrauliletku- ja laippaliitin, suora, 2 tuuman letku, 2 tuuman laippa
€222.40 / yksikkö