Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1F40106-12 Letkunvarren O-rengas | AC4EVW 2ZHX5

EATON 1F40106-12 Letkun väkäsen O-rengas

Varastossa
Tuote: AC4EVW Malli: 1F40106-12Ristiviite: 2ZHX5
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
€62.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkutangon O-rengas
Viivakoko12
MateriaaliHNBR ja teräs
Max. Työpaine500 PSI
Min. Murtumispaine2000 PSI
Kylmäaineen tyyppi134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 ja R404A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoHinta
EATON 1F40106-06 Letkunvarren O-rengas | AC4EVT 2ZHX2 1F40106-066€49.00
EATON 1F40106-08 Letkun väkäsen O-rengas | AC4EVU 2ZHX3 1F40106-088€52.50
EATON 1F40106-10 Letkunvarren O-rengas | AC4EVV 2ZHX4 1F40106-1010€62.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1F40106-12 Letkun väkäsen O-rengas
€62.49 / yksikkö