Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1F40106-08 Letkun väkäsen O-rengas | AC4EVU 2ZHX3

EATON 1F40106-08 Letkun väkäsen O-rengas

Varastossa
Tuote: AC4EVU Malli: 1F40106-08Ristiviite: 2ZHX3
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
€52.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkutangon O-rengas
Viivakoko8
MateriaaliHNBR ja teräs
Max. Työpaine500 PSI
Min. Murtumispaine2000 PSI
Kylmäaineen tyyppi134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 ja R404A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoHinta
EATON 1F40106-06 Letkunvarren O-rengas | AC4EVT 2ZHX2 1F40106-066€49.00
EATON 1F40106-10 Letkunvarren O-rengas | AC4EVV 2ZHX4 1F40106-1010€62.49
EATON 1F40106-12 Letkunvarren O-rengas | AC4EVW 2ZHX5 1F40106-1212€62.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1F40106-08 Letkun väkäsen O-rengas
€52.50 / yksikkö