Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1F40105-12C Asennuskehikko 12 Viiva - Pakkaus 20 | AC4EVR 2ZHX1

EATON 1F40105-12C Asennushäkki 12 Dash - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4EVR Malli: 1F40105-12CRistiviite: 2ZHX1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennushäkki
Viivakoko12
Letku ulkopuolella Dia.0.98 "
MateriaaliTeräs
Max. Työpaine500 PSI
Min. Murtumispaine2000 PSI
Kylmäaineen tyyppi134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 ja R404A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku ulkopuolella Dia.Hinta
EATON 1F40105-06C Asennuskehikon 6 kojelauta - 20 kpl: n pakkaus | AC4EVN 2ZHW7 1F40105-06C60.58 "€76.45
EATON 1F40105-08C Asennushäkki 8 kojelauta - 20 kpl pakkaus | AC4EVP 2ZHW8 1F40105-08C80.7 "€74.46
EATON 1F40105-10C Kiinnityskehikko 10 kojelauta - 20 kpl pakkaus | AC4EVQ 2ZHW9 1F40105-10C100.78 "€125.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1F40105-12C Asennushäkki 12 Dash - 20 kpl pakkaus
€82.02 / yksikkö