Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1AV20FR20 Letkun puristusliitin 1-1 / 4 tuumaa -20 4.07 Pituus | AH8RWK 38YT51

EATON 1AV20FR20 Letkun puristusliitin 1-1/4 tuumaa -20 4.07 pituus

Varastossa
Tuote: AH8RWK Malli: 1AV20FR20Ristiviite: 38YT51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Yhteyden tyyppiPuristettava
Viivakoko20
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Sisällä Dia.1.25 "
Pituus4.07
Kierteen koko1-11 / 16 "-12
KiertyyppiNainen ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6728
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora
    • Käytettäväksi letkusarjan kanssa: GH195, GH781, GH793

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSisällä Dia.PituusKierteen kokoKiertyyppiHinta
EATON 1BA16MP12 -hydrauliikkaletkun liitin uros NPT 3/4 tuumaa -16 | AH8QWE 38YK85 1BA16MP12123 / 4 "2.8 "1 "-11-1 / 2Mies NPT€6.71
EATON 1BA12MP16 -hydrauliikkaletkuliitin uros NPT1-tuuma -12 | AH8QWF 38YK86 1BA12MP16161"3.023 / 4 "-14Mies NPT€6.79
EATON 1BA10FJ12 Letkuliitin naaras JIC kääntyvä 3/4 tuumaa -10 | AH8QWJ 38YK89 1BA10FJ12123 / 4 "2.817 / 8 "-14Nainen JIC€6.23
EATON 1BA8FJC8 letkuliitin, naaraspuolinen kääntö 90 astetta 1/2 tuumaa -8 | AH8QWV 38YK99 1BA8FJC881 / 2 "2.873 / 4 "-16Nainen JIC€13.69
EATON 1BA8FR8 letkuliitin naaras ORS-suora 1/2 tuumaa -8 | AH8QXJ 38YL13 1BA8FR881 / 2 "2.6713 / 16 "-16Nainen ORS€4.24
EATON 1BA16FRC16 letkuliitin naaras ORS 90 astetta L 1 tuumaa -16 | AH8QYF 38YL33 1BA16FRC16161"4.221-7 / 16 "-12Nainen ORS€15.54
EATON 1BA8MR8 Hydrauliletkuliitin Uros ORS 1/2 tuumaa -8 | AH8QYH 38YL35 1BA8MR881 / 2 "2.3 "13 / 16 "-16Mies ORB-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1AV20FR20 Letkun puristusliitin 1-1/4 tuumaa -20 4.07 pituus
€193.90 / yksikkö