Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1AA8FRC8 Hydrauliletkuliitin | AH8RWY 38YT63

EATON 1AA8FRC8 Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AH8RWY Malli: 1AA8FRC8Ristiviite: 38YT63

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Yhteyden tyyppiPuristettava
Viivakoko8
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus2.87
Kierteen koko13 / 16 "-16
KiertyyppiNainen ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora
    • Käytettäväksi letkusarjan kanssa: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoViivakokoSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliAsennustyyppiLetkuSisällä Dia.PituusHinta
EATON 1AA10FRA10 Hydrauliletkuliitin | AA2BBX 10C376 1AA10FRA10-10Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs45 asteen kyynärpää5 / 8 "-3.05 "€80.54
EATON 1AA10FRB10 Hydrauliletkuliitin | AA2BBY 10C377 1AA10FRB10-10Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs90 asteen kyynärpää5 / 8 "-3.07 "€71.98
EATON 1AA4FRA4 Hydrauliletkuliitin | AD9YTF 4VUH3 1AA4FRA4--4ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs45 asteen kyynärpää1 / 4 "-2.12 "€43.73
EATON 1AA6FRA4 Hydrauliletkuliitin | AD9YTG 4VUH4 1AA6FRA4--6ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs45 asteen kyynärpää1 / 4 "-2.3 "€45.70
EATON 1AA6FRA6 Hydrauliletkuliitin | AD9YTH 4VUH5 1AA6FRA6--6ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs45 asteen kyynärpää3 / 8 "-2.43 "€42.84
EATON 1AA8FRA6 Hydrauliletkuliitin | AD9YTJ 4VUH6 1AA8FRA6--8ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs45 asteen kyynärpää3 / 8 "-2.74 "€59.10
EATON 1AA8FRA8 Hydrauliletkuliitin | AD9YTK 4VUH7 1AA8FRA8--8ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs45 asteen kyynärpää1 / 2 "-2.96 "€48.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1AA8FRC8 Hydrauliletkun liitin
€60.03 / yksikkö