Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1AA16FJB16 Hydrauliletkuliitin | AD9YQM 4VUC8

EATON 1AA16FJB16 Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AD9YQM Malli: 1AA16FJB16Ristiviite: 4VUC8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-16
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Asennustyyppi90 asteen kyynärpää
Letku1"
JIC-lanka (tuumaa)1-5/16-12
Pituus3.56 "
Kierteen kulma (aste)37
TyyppiPuristus, naispuolinen JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiViivakokoSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliLetkuSisällä Dia.PituusKierteen kokoHinta
EATON 1AA10FJB10 Hydrauliletkuliitin | AA2BBU 10C373 1AA10FJB10Puristus, naaras JIC-kääntö10Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs5 / 8 "-2.7 "-€70.72
EATON 1AA4FJB4 Hydrauliletkuliitin | AD9YQC 4VUA8 1AA4FJB4Puristus, naispuolinen JIC-4ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 4 "-1.84 "-€29.61
EATON 1AA5FJB4 Hydrauliletkuliitin | AD9YQD 4VUA9 1AA5FJB4Puristus, naispuolinen JIC-5ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 4 "-1.92 "-€43.02
EATON 1AA6FJB4 Hydrauliletkuliitin | AD9YQE 4VUC1 1AA6FJB4Puristus, naispuolinen JIC-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 4 "-2"-€38.22
EATON 1AA6FJB6 Hydrauliletkuliitin | AD9YQF 4VUC2 1AA6FJB6Puristus, naispuolinen JIC-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs3 / 8 "-2.21 "-€30.19
EATON 1AA8FJB6 Hydrauliletkuliitin | AD9YQG 4VUC3 1AA8FJB6Puristus, naispuolinen JIC-8ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs3 / 8 "-2.42 "-€44.69
EATON 1AA8FJB8 Hydrauliletkuliitin | AD9YQH 4VUC4 1AA8FJB8Puristus, naispuolinen JIC-8ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 2 "-2.59 "-€35.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1AA16FJB16 Hydrauliletkun liitin
€132.62 / yksikkö