Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1AA12FJA10 Hydrauliletkuliitin | AH8RUY 38YT17

EATON 1AA12FJA10 Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AH8RUY Malli: 1AA12FJA10Ristiviite: 38YT17
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
€75.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Yhteyden tyyppiPuristettava
Viivakoko10
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Sisällä Dia.5 / 8 "
Pituus3.38
Kierteen koko1-1 / 16 "-12
KiertyyppiNainen JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora
    • Käytettäväksi letkusarjan kanssa: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliLetkuSisällä Dia.PituusKierteen kokoHinta
EATON 1AA4FJA4 Hydrauliletkuliitin | AD9YPR 4VTZ9 1AA4FJA4-4ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 4 "-1.78 "-€42.49
EATON 1AA5FJA4 Hydrauliletkuliitin | AD9YPV 4VUA1 1AA5FJA4-5ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 4 "-2.04 "-€42.63
EATON 1AA6FJA4 Hydrauliletkuliitin | AD9YPW 4VUA2 1AA6FJA4-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 4 "-2.09 "-€40.04
EATON 1AA6FJA6 Hydrauliletkuliitin | AD9YPX 4VUA3 1AA6FJA6-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs3 / 8 "-2.31 "-€46.44
EATON 1AA8FJA8 Hydrauliletkuliitin | AD9YPY 4VUA4 1AA8FJA8-8ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 2 "-2.82 "-€49.39
EATON 1AA10FJA8 Hydrauliletkuliitin | AD9YPZ 4VUA5 1AA10FJA8-10ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 2 "-3.03 "-€62.38
EATON 1AA12FJA12 Hydrauliletkuliitin | AD9YQA 4VUA6 1AA12FJA12-12ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs3 / 4 "-3.43 "-€95.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1AA12FJA10 Hydrauliletkun liitin
€75.97 / yksikkö