Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1A24FLB24 Hydraulinen laippaliitos | AH8TAR 38YU50

EATON 1A24FLB24 Hydraulinen laippaliitin

Varastossa
Tuote: AH8TAR Malli: 1A24FLB24Ristiviite: 38YU50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen laippaliitin
Koodi61
Yhteyden tyyppiPuristettava
Viivakoko24
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Laipan koko1-1 / 2 "
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus6.18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 90 asteen kyynärpää
    • Käytettäväksi letkusarjan kanssa: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusViivakokoSuorittaa loppuunKierteen kokoKiertyyppiPutken kokoTyyppiAsennusmateriaaliHinta
EATON 1AA32MP32 Hydrauliletkuliitin | AA2AYM 10C297 1AA32 MP324.59 "32Kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, urosputkiTeräs€271.66
EATON 1AA24MP24 Hydrauliletkuliitin | AA2BAU 10C350 1AA24 MP244.18 "24Kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, urosputkiTeräs€174.55
EATON 1AA10MJ10 Hydrauliletkuliitin | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10Kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, uros JICTeräs€42.47
EATON 1AA8MP10 Hydrauliletkuliitin | AA2BBZ 10C378 1AA8 MP102.74 "8Kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, urosputkiTeräs€38.71
EATON 1A16FLA16 hydrauliletkuliitin | AD8GXM 4KFL5 1A16FLA164.35 "-16ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, koodi 61 LaippaTeräs€138.55
EATON 1A16FLB16 Hydrauliletkuliitin | AD8GXN 4KFL6 1A16FLB164.22 "-16ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, koodi 61 LaippaTeräs€131.11
EATON 1A16FL16 hydrauliletkuliitin | AD8GXR 4KFL9 1A16FL163.49 "-16ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, koodi 61 LaippaTeräs€100.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1A24FLB24 Hydraulinen laippaliitin
€259.05 / yksikkö