Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 10250T5B63-1X Painonappi, 30.5 mm, Heavy Duty, 40 mm, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | BJ4XBY 39P794

EATON 10250T5B63-1X Painonappi, 30.5 mm, Heavy Duty, 40 mm, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Varastossa
Tuote: BJ4XBY Malli: 10250T5B63-1XRistiviite: 39P794

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€355.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina nappia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton 10250T5B63-1X -painike pysäyttää laitteen välittömästi hätätilanteessa. Se ehkäisee työtapaturmia.

Ominaisuudet:

  • Eaton 10250T5B63-1X painike mahtuu 30 mm reikään.
  • Tässä valaisemattomassa, punaisella yksikössä on esillä oleva ruuviliitin.
  • Siinä on 40 mm:n sienipää, jossa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi.
  • Se sisältää kalvotiivisteen paineenmittauslaitteen erottamiseksi prosessiväliaineesta.
  • Se sisältää kärjet kosketusten luotettavuuden parantamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • NEMA 4X, 3R, 3, 12, 13 ja 4

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Missä painikkeita käytetään?

A.

  • Turvatuotteet: Ne parantavat käyttäjän turvallisuutta ja koneen moottorin ohjausta.
  • Ohjauslaitteet: Painikkeiden avulla nämä laitteet osoittavat valot ja hätäpysäytykset.

K. Mikä on tämän painikkeen kontaktiluokitus?

V. Sen jännite on 10A 600 VAC:lla.

K. Mitä eroa on painopainikkeella ja kytkimellä?

V. Painike on laite, jossa on hetkellinen On & Off -asento, kun taas kytkin koostuu erillisistä ON- ja OFF-asennoista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
EATON 10250ED1080-2 Painonappi, Heavy Duty -toimilaite Vesitiivis/Öljytiivis Custom Push-Pull Unit, Class I Division 2 | BJ4QZN 39P796 10250ED1080-2Paina nappia€548.98
EATON 10250ED1117-2LR Painonappi, valintakytkin | BJ4QZY 39P812 10250ED1117-2LRPaina nappia€521.09
EATON 10250ED1117-3KR PainonappiPainonappi | BJ4RAC 39P815 10250ED1117-3KRPaina nappia€630.24
EATON 10250ED1117-3LR Painike, Valintakytkin, Valaistu, Vipu | BJ4RAE 39P816 10250ED1117-3LRPaina nappia€682.05
EATON 10250ED1117-KR Painonappi, valintakytkin ei valaistu | BJ4RAG 39P807 10250ED1117-KRPaina nappia€609.46
EATON 10250ED1117-2KR PainikepainikePainonappi | BJ4RAM 39P811 10250ED1117-2KRPaina nappia€518.83
EATON 10250ED1117-LR PainikePainike | BJ4RAQ 39P808 10250ED1117-LRPaina nappia€567.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 10250T5B63-1X Painonappi, 30.5 mm, Heavy Duty, 40 mm, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
€355.03 / yksikkö