Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 08E-B68 E Puristusletkuliittimet Käänteinen uros kääntyvä 90 putken kyynärpää | AF6UHU 20JV55

EATON 08E-B68 E Puristusletkun liittimet Käänteinen uros kääntyvä 90 putken kulmakappale

Varastossa
Tuote: AF6UHU Malli: 08E-B68Ristiviite: 20JV55

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko8
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiMies käänteinen kääntö, 90 asteen kyynärpää
Letku1 / 2 "
Pituus3.03 "
O-renkaan lanka (tuumaa)3 / 4-18
Tyyppiröyheltää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoAsennustyyppiLetkuPituusHinta
EATON 04E-B63 E Puristusletkuliittimet Käänteinen uros kääntyvä 90 putken kyynärpää | AF6UMD 20JU27 04E-B633Mies käänteinen heijastus, kyynärpää 90 astetta1 / 4 "2.23 "€56.46
EATON 06E-B65 E Puristusletkuliittimet Käänteinen uros kääntyvä 90 putken kyynärpää | AF6UQJ 20JV08 06E-B655Mies käänteinen heijastus, kyynärpää 90 astetta3 / 8 "2.49 "€92.65
EATON 06E-B66 E Puristusletkuliittimet Käänteinen uros kääntyvä 90 putken kyynärpää | AF6UQK 20JV09 06E-B666Mies käänteinen heijastus, kyynärpää 90 astetta3 / 8 "2.92 "€51.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 08E-B68 E Puristusletkun liittimet Käänteinen uros kääntyvä 90 putken kulmakappale
€44.51 / yksikkö