Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 04E-B43 E Puristusletkuliittimet Käänteinen uros kääntyvä 45 putken kyynärpää | AF6UMB 20JU25

EATON 04E-B43 E Puristusletkun liittimet Käänteinen uros kääntyvä 45 putken kulmakappale

Varastossa
Tuote: AF6UMB Malli: 04E-B43Ristiviite: 20JU25

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko3
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiMies käänteinen heijastus, kyynärpää 45 astetta
Letku1 / 4 "
Pituus2.82 "
O-renkaan lanka (tuumaa)3 / 8-24
Tyyppiröyheltää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoAsennustyyppiLetkuPituusHinta
EATON 04E-B44 E Puristusletkuliittimet Käänteinen uros kääntyvä 45 putken kyynärpää | AF6UMC 20JU26 04E-B444Mies käänteinen heijastus, kyynärpää 45 astetta1 / 4 "2.94 "€32.33
EATON 06E-B45 E Puristusletkun liittimet Käänteinen uros kääntyvä 45 putken kyynärpää | AF6UQG 20JV06 06E-B455Mies käänteinen heijastus, kyynärpää 45 astetta3 / 8 "3.37 "€87.70
EATON 06E-B46 E Puristusletkun liittimet Käänteinen uros kääntyvä 45 putken kyynärpää | AF6UQH 20JV07 06E-B466Mies käänteinen heijastus, kyynärpää 45 astetta3 / 8 "3.63 "€62.16
EATON 08E-B48 E Puristusletkuliittimet Käänteinen uros kääntyvä 45 putken kyynärpää | AF6UTH 20JV54 08E-B488Mies käänteinen kääntö, 45 asteen kyynärpää1 / 2 "4.32 "€62.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 04E-B43 E Puristusletkun liittimet Käänteinen uros kääntyvä 45 putken kulmakappale
€53.72 / yksikkö