Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST U04110.100.0600 Tap Bolt, Plain, 1-8 Thread Size, 6 Inch Length | AB6EQN 21C438

EARNEST U04110.100.0600 Tappultti, tasainen, 1-8 kierrekoko, 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6EQN Malli: U04110.100.0600Ristiviite: 21C438

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€24.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
luokka2B
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko1 "-8
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys1.5 "
Pituus pään alla6"
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma120,000
Rockwellin kovuusC33 - C39
Koko1-8 x 6 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus6"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6647
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST U04110.100.0600 Tappultti, tasainen, 1-8 kierrekoko, 6 tuumaa
€24.68 / yksikkö