Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 695310G Tap Bolt, Plain, 1-1/8-7 Thread Size, 5 Inch Length | AB6EQR 21C441

EARNEST 695310G Kierrepultti, tasainen, 1-1/8-7 kierrekoko, 5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB6EQR Malli: 695310GRistiviite: 21C441

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
luokka2B
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko1 1 / 8-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus11 / 16 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys1 11 / 16 "
Pituus pään alla5"
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma120,000
Rockwellin kovuusC33 - C39
Koko1 1/8-7 x 5 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5"
Kierteen koko1 1 / 8-7
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 695310G Kierrepultti, tasainen, 1-1/8-7 kierrekoko, 5 tuuman pituus
€6.20 / yksikkö