Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 694434G Tap Bolt, Zinc, 7/16-14 Thread Size, 4 Inch Length, 10Pk | AB6ETF 21C485

EARNEST 694434G Kierrepultti, sinkki, kierrekoko 7/16-14, pituus 4 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB6ETF Malli: 694434GRistiviite: 21C485

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
luokka2B
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys5 / 8 "
Pituus pään alla4"
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma120,000
Rockwellin kovuusC33 - C39
Koko7 / 16-14 x 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus4"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 694434G Kierrepultti, sinkki, kierrekoko 7/16-14, pituus 4 tuumaa, 10 pk
€67.49 /pakkaus