EARNEST 534190G1 Threaded Stud, B7 Plain, 3/4-10 Thread Size, 12 Inch Length, 10Pk | AE2NWX 4YRZ5

EARNEST 534190G1 kierretappi, B7 tasainen, 3/4-10 kierrekoko, 12 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE2NWX Malli: 534190G1Ristiviite: 4YRZ5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus12 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 534190G1 kierretappi, B7 tasainen, 3/4-10 kierrekoko, 12 tuumaa, 10 pk
€225.29 /pakkaus