Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 510128G litteä aluslevy, paksu, sopii 1-3/8 tuuman kokoon, 5 kpl | AF2XHD 6YPH1

EARNEST 510128G litteä aluslevy, paksu, sopii 1-3/8 tuuman kokoon, 5 pk

Varastossa
Tuote: AF2XHD Malli: 510128GRistiviite: 6YPH1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1.375 "
Sisällä Dia.1.437 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2.75 "
Pakkauksen paino1.53
Rockwellin kovuusC43 - C49
Koko1 3 / 8 "
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+014 / -. 015
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoKokoHinta
EARNEST 510120G litteä aluslevy, paksu, sopii 1 tuuman kokoon, 10 kpl | AF2XHA 6YPG8 510120G1"1-1 / 16 "2"21"€22.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 510128G litteä aluslevy, paksu, sopii 1-3/8 tuuman kokoon, 5 pk
€17.14 /pakkaus